ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様使用紙:グラシン
坪量(g/m2)25.8
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下
付属品保管ケース
寸法(mm)156.7×43×47
測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)91.5
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間1秒
機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位0.1℃
使用環境温度(℃)15~40
アズワン品番7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂
全長(mm)161
アズワン品番7-7581-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
容量(L)20(おしぼり約70本)
消費電力(W)200
温度調整方法バイメタル式サーモスタット
付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚段数(段)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240
アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。
仕様紫外線管:24Wツイン蛍光灯
電源AC100V 50/60Hz
最高高さ(mm)525
電源コード(m)1.3(2P)
最大幅(mm)345
ベース寸法(mm)165×200
紫外線波長(nm)365
アズワン品番7-8001-01
1個
¥20,280
税込¥22,308
当日出荷
水を入れることで、人体に近いトレーニング効果が期待できます。褥瘡・皮膚トラブル予防として、オムツの当て方の練習を手軽に行えます。介護施設、教育機関でのトレーニングとして活用できます。水を入れても、空気を入れても使用できます。陰部洗浄の練習としても使用可能です。内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。おへそと肛門部に目印がついており、おむつ交換の目安になります。
寸法(mm)約250×200×500
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品水入れ用ロート×1個、ハンディ空気入れ×1個
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
材質パルプ(クレープ紙)100%
幅(mm)370
長さ(m)36
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量7オンス(約210mL)
仕様混濁マーク有
材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
タイプコップ
目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)
上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
防水仕様で清拭もラクラク!縫い目がなく防水性に優れています。アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×60
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
表面防汚加工で汚れがつきにくくなっています。防汚加工済、紙製の視力表です。3.7.0方式で、A・B・C・D判定での視力検査が行えます。
材質紙製(防汚マットPP(ポリプロピレン)加工)
サイズ(cm)35×62.5
アズワン品番7-7921-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10109000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
小さな錠剤でもしっかりつかめる!小さい錠剤でもつかみやすいよう箸をイメージした形状です。先端の把持する面が広く、かつギザギザ面があるため、錠剤をしっかりつかむことができます。ピンセット中央の突起により、置いても先端部が付きません。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)185
質量(g)約25/本
耐熱温度(℃)90
表面はPE(ポリエチレン)コートのため、防水効果があります。
材質表面/PE(ポリエチレン)コート、裏面/PP(ポリプロピレン)不織布(抗菌コーティング)
サイズ毎に色分けがされており、識別が容易です。
材質PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000056
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
質量(kg)約1.6/組
材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)22
セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
全長(mm)1140~1340
適応身長(cm)157~178(参考)
寸法(mm)【脇あて~握り部】405~552
アズワン品番0-9843-44
1組(2本)
非課税商品
¥3,598
税込¥3,598
4日以内出荷
高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装
寸法(mm)座面:Φ360×585~715
質量(kg)10
本体寸法(mm)520×495×765~895
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
一般的な仕様のスタンダートタイプです。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
材質本体/亜鉛合金・真鍮、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)、ハンドル/亜鉛合金
全長(mm)190
質量(g)約45
タイプテイラータイプ
アズワン品番7-9455-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。
立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
色ベージュ
タイプオープントゥ
混率(%)ナイロン70、スパンデックス30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000055
圧迫圧(hPa)(足首)20~27(15~20mmHg)
医薬品医療機器等法一般医療機器
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130
質量(g)470
アズワン品番8-9701-02
1個
¥13,380
税込¥14,718
当日出荷
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様使用紙:硫酸紙/ドリープW
坪量(g/m2)硫酸紙/41.3
2wayで使える便利なポーチショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2wayタイプです。固定用クリップも付いていますので、作業の邪魔にならないようウェアに止められます。
寸法(mm)110×130
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
ベルト長さ(cm)(サイズ調整可)約80~140
高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装
寸法(mm)座面:Φ360×435~565
質量(kg)8.5
本体寸法(mm)520×495×615~745
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
肌触りの良い、ディスポタイプのフェイスカバー施術時の水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。鼻筋にあわせた切れ込みがあり、顔に合わせやすくなっています。
材質表面(吸水面)/レーヨン・ポリエステル、裏面(防水面)/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)300×300
穴径(Φmm)100
アズワン品番7-7480-01
1袋(100枚)
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×60
縫合糸の掛かり具合をリアルに再現しました。リアルな質感を追求しました。排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。縫合や触診など質感を追求した、お求めやすい価格の訓練用人体モデル!
材質ウレタンゲル
寸法(mm)Φ20×Φ17×150
アズワン品番8-5875-18
1式
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。ディスポタイプで衛生的
材質スパンレース不織布
丸みを帯びたデザインの診察枕です。リバースファスナーを採用していますので、安全にご使用いただけます。アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質中身/ウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×60
交差感染のリスク低減と枕自体の保護に裏面のPE(ポリエチレン)コーティングが、嘔吐した場合も枕を清潔に保ちます。両面テープ付きのため、診察枕やチェアなどにも使用可能です。
材質PP(ポリプロピレン)不織布+裏面PE(ポリエチレン)コーティング
寸法(縦×横)(mm)350×600
アズワン品番7-8406-01
適合寸法(mm)枕:円周約540まで
1袋(100枚)
¥4,554
税込¥5,009
翌々日出荷
しわになりにくい 肌触りの良い素材です縮みにくく、フィット感に優れた素材です。裏面はPU(ポリウレタン)コーティングで、滑りくく防水性に優れています。
寸法(mm)1900×700×200
高さ(mm)タレ:200
混率(%)表地/綿80・ポリエステル20、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。