1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97 寸法(mm)560×475×960 質量(kg)約30 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 タイプ2段引出し/1段棚板 キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット ピンク キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9564-22
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります