指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
キャスター径(Φmm)75
材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
筆記台付きの取り回しがライトなワゴン軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。天板付きでカルテを開いて作業可能です。落下防止用の段差付きです。別売の樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取り付け可能です。
材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手・仕切/ステンレス、樹脂部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)808×305×1015
耐荷重(kg/段)10
材質(キャスター)ウレタン製
本体質量(kg)13
キャスター径(Φmm)100双輪(四輪ストッパー付)
収納数カルテブック:40冊用
アズワン品番7-8367-01
有効内寸法(mm)ワイヤーバスケット:325×50×300
1台
¥75,500
税込¥83,050
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。