医療 :「医療用杖」の検索結果
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
質量(kg)約1.6/組
材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)22
セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
全長(mm)1140~1340
適応身長(cm)157~178(参考)
寸法(mm)【脇あて~握り部】405~552
アズワン品番0-9843-44
1組(2本)
非課税商品
¥3,598
税込¥3,598
翌々日出荷
下段への収納がストレスフリーに行えます。押し手側から下段のカゴに収納可能なデザインです。傘や杖など長尺の物を立てるホルダーがついています。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納できます。
仕様カゴ搭載可能数:上下に各1個
材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
質量(kg)7.1
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)653×488×916
キャスター径(Φmm)100
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。