軽量なので運搬しやすいです。薬品コンテナーBC-1Yが9個収納できます。コンテナーが滑り落ちないように段になっています。
材質鋼鉄パイプ(AAS樹脂加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×410×900
キャスター径(Φmm)100プラスチック製(自在2輪・ストッパー無し)
アズワン品番0-474-01
1台
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本
材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×450×983~1198
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)
アズワン品番7-8369-01
引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
1台
¥167,000
税込¥183,700
翌々日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
容量(L)20(おしぼり約70本)
消費電力(W)200
温度調整方法バイメタル式サーモスタット
付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚段数(段)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240
アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板間隔(mm)上段300/下段365
質量(kg)約6.5
均等耐荷重(kg)10/段
寸法(mm)532×445×880
キャスターエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)438×279×75
色ピンク
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-1435-02
1個
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
小物ケースWB-8は保護スポンジ(0-5976-01、別売)を敷くことでアンプルを安全に収納できます。ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。鍵付き収納扉のある小物ケースユニットです。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、ケース/PS(ポリスチレン)
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)900×450×1900
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
アズワン品番7-8036-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
48日以内出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
仕様基本体
材質フレーム/アルミニウム、棚板(別売)/ステンレス(SUS304)
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
筆記台付きの取り回しがライトなワゴン軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。天板付きでカルテを開いて作業可能です。落下防止用の段差付きです。別売の樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取り付け可能です。
材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手・仕切/ステンレス、樹脂部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)808×305×1015
耐荷重(kg/段)10
材質(キャスター)ウレタン製
本体質量(kg)13
キャスター径(Φmm)100双輪(四輪ストッパー付)
収納数カルテブック:40冊用
アズワン品番7-8367-01
有効内寸法(mm)ワイヤーバスケット:325×50×300
1台
¥75,500
税込¥83,050
12日以内出荷
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約4.3
段数2段
耐荷重(kg/段)約20
材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
キャスター径(Φmm)75
作業面寸法(mm)447×297
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×402×486 /手摺含む
質量(kg)約6.0
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
作業面寸法(mm)597×397
キャスター径(Φmm)75
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
耐荷重(kg/段)約20
材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札
材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂
材質(キャスター)ゴム製
引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79
キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
小回りが効き、PCカートとしても使用できます。中段にはアルティアトレーが入ります。組み立て式で、棚板を任意の高さ(約52mmピッチ)で変更出来ます。オプションのハンドル(別売)を取り付けると、回診車にもなります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス(SUS430)、アルティアトレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)
耐荷重(kg/段)約20
ハンドル径(Φmm)25
棚間隔(mm)約52ピッチで調節可
定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。
材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)
質量(kg)24
耐荷重(kg)約120、一段あたり約40
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1069×397×1082
キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き)
適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304
外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)
キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)
本体寸法(mm)約440×380×840
質量(kg)約6.5
棚板有効寸法(mm)416×356
耐荷重(kg/段)約20
取付ピッチ(mm)棚間:約52
ハンドル寸法(mm)359:360×80×140
ハンドル径(Φmm)25
材質(キャスター)ウレタン製
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。