立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
水を入れることで、人体に近いトレーニング効果が期待できます。褥瘡・皮膚トラブル予防として、オムツの当て方の練習を手軽に行えます。介護施設、教育機関でのトレーニングとして活用できます。水を入れても、空気を入れても使用できます。陰部洗浄の練習としても使用可能です。内側からおむつとパッドの当たり具合が確認できる透明仕様です。おへそと肛門部に目印がついており、おむつ交換の目安になります。
寸法(mm)約250×200×500
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
付属品水入れ用ロート×1個、ハンディ空気入れ×1個
防水仕様で清拭もラクラク!縫い目がなく防水性に優れています。アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×60
材質中身/ウレタン特殊スポンジ(NBR(ニトリルゴム)+PVC(塩化ビニル樹脂))、表面/PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
完全防水加工で楽に汚れが拭き取れます。内視鏡検査時の唾液等が下に流れやすいように、傾斜がついています。側臥位での検査治療が安楽に行えます。検査時の苦痛軽減としてご使用ください。横臥位時に耳がつぶれないよう、耳抜き穴があります。完全防水なので洗うことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)300×300×150
アズワン品番7-7671-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
天板の向きをベッドに対して垂直・平行どちらにも設置が可能です。ベッドに対して平行に置けるので、側臥位の姿勢を取れる患者様にも使用できます。ガス圧によるスムーズな無段階昇降が可能で、天板高さは700~900mmの間で自由に調節できます。タテにもヨコにも使用できます。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂))
質量(kg)9.3
均等耐荷重(kg)5
ベース高(mm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×390×700~900
テーブル寸法(mm)765×385
アズワン品番7-9662-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
接触感染のリスクを低減感染リスクの高い病棟や感染症流行時の使用に適しています。接触感染、交差感染の防止に役立ちます。
材質チェストピース/ABS樹脂、耳管/PE(ポリエチレン)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ・ダイヤフラム/PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000031
医薬品医療機器等法一般医療機器
低音と中高音の聴診が可能なサスペンデッドタイプ型ダイアフラムを採用しています。
持ち運びも楽なアルミニウム製聴診器です。
耳にやさしくフィットするソフトなシリコン製イヤピース仕様です。
アルミ製サスペンデッド仕様
付属品交換用イヤピース小×1セット
材質本体(チェストピース・耳管)/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤピース/シリコン
全長(mm)約760
質量(g)約100
ダイアフラム径(Φmm)約47
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000046
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色レッド
耐熱温度(℃)約90
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色ネイビー
耐熱温度(℃)約90
ソフトな履き心地とクッション性に優れています。軽量性に優れ、弾力性・グリップ性・防滑性のあるベステック(R)ソールを採用。中底面に凹凸を付ける事で足の滑りを防ぎます。スムーズな歩行をサポートする底形状です。
材質アッパー/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮・テトロン(R)・レーヨン混紡不織布、中敷/PVC(塩化ビニル樹脂)合皮、底材/PU(ポリウレタン)
色グリーン
耐熱温度(℃)約90
マットレスに差し込んでもベッドフレームに取付けても使えます。テレビのリモコン、携帯電話、メガネ等を入れるのに便利です。ベッドまわりをすっきりと!
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、アルミニウム
ポケット寸法(mm)115×130
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約28
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7977-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。
材質天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂
質量(kg)16.8
ピッチ昇降:無段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×520×650~1030
キャスター径(Φmm)35ストッパーなし
アズワン品番7-8405-01
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
アルミニウム製のノーズクリップと酸素リザーバーバックを備えてます。チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)2
一般的名称酸素投与キット
色クリア
アズワン品番7-1280-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ALBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
軽量で扱いやすいエコノミーモデル血圧測定時等に使用できます。
材質チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)約800
質量(g)約91
寸法(Φmm)振動板:43
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
ワンタッチで楽に昇降可能ガス圧無段階昇降で、人に合わせて高さ調整ができます。安心の幅広マットです。
付属品カゴ1個
材質本体/スチール粉体塗装、マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(芯材/ウレタンフォーム)
寸法(mm)630×320×400~485
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:(幅)312×222×93
キャスター径(Φmm)60(2輪ストッパー)
アズワン品番7-7727-01
マット寸法(mm)(幅)640×(奥行)300×(高さ)70
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
全長(mm)約750
材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
質量(g)約165
付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
四肢での脈波が得にくい場合に。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ耳
コード長さ(m)1.1
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
アズワン品番7-9204-13
適応体重(kg)30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。
小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。
耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。
イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。
成人から小児まで、これ1本で聴診できます
付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン
全長(mm)約720
質量(g)約175
タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能)
寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4
電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電)
稼働時間(分)60(フル充電時)
本体寸法(mm)60×41×104
付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース
粒子径(μm)【噴霧】約3.5
商品タイプ本体セット
液残量(mL)【薬液】0.3以下
方式【噴霧】メッシュ式
噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75
容量(mL)【薬液ボトル】6
質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む)
材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様【粘性の高い薬液への適合性】△
アズワン品番7-9423-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合【患者】30kg以上
コード長さ(m)耳/1.5
仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人
アズワン品番7-9204-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:ネルコア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法一般医療機器
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人・新生児
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプラップ
コード長さ(m)1.5
測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー互換:日本光電
アズワン品番7-9204-07
適応体重(kg)3未満もしくは30以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。