医療 :「sus 引き出し」の検索結果
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本
材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×450×983~1198
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)
アズワン品番7-8369-01
引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
1台
¥167,000
税込¥183,700
翌々日出荷
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。