医療 :「受信機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新規ご購入の場合、WHS-1標準セットをお求めください。
WHS-1をご利用いただくには860-0019が必要です。
小型設計の心拍センサ(PC用)で、日常生活に支障をきたすことなく心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。
測定方法はメモリと無線の2つのモードを搭載。
メモリモードでは連続7日間分測定データを保存可能です。
無線モードでは別売りのWHS-1単品の追加によって、1台の受信機で最大10人まで同時に測定が可能です。
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。
心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。
コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。
メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。
無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2)
3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。
標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1)
体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2)
法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間
メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2
対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10
質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7
電源ボタン電池(型式CR2032)×1個
セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書
寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9
使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)
無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上
アズワン品番63-2742-93
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。