医療 :「採血 注射器」の検索結果
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称単回使用採血用針
仕様セーフタッチ翼状針付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1
最小目盛(mL)0.01
針長(mm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
色【押し子】バイオレット
容量(mL)1
規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット
針形状ショートベベル、刃面の角度18°
先端形状ルアースリップ式
最小目盛(mL)0.01
針長(mm)13
針径(Φmm)0.45
アズワン品番65-1676-78
筒先中口
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(100本)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
アズワン品番65-1681-78
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シリンジでの採血後、針刺し・切創を防止するための血液分注用安全器材です。採血者の安全性を高め、感染性を防止する製品です。簡単に装着、分注することができます。廃棄時に針を外す必要がありません。
アズワン品番65-1680-39
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。