絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,857)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,589)
  • ナビス(アズワン)(1,365)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,305)
  • アズワン(1,197)
  • 松吉医科器械(1,041)
  • ミドリ安全(1,021)
  • イトーキ(752)
  • KAZEN(712)
  • フリッツメディコ(576)
  • フォーク(574)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(320)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(290)
  • ピジョン(252)
  • 住商モンブラン(239)
  • TAIYU(大祐医科工業)(213)
  • アルケア(211)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計 TO-401NWT ドリテック非接触体温計 TO-401NWTドリテック(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バックライト付デジタル握力計 180kg対応 ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応ドリテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
180kgまではかれる握力計日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすいユーザー登録19人測定結果を記録しないクイック測定可能前回値との差がわかる前回測定値が確認できるオートパワーオフ
仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0取扱説明書(1.34MB)
エアチューブ ドリテックエアチューブドリテック
859税込945
1本
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」 ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」ドリテック
4,988税込5,487
1個
7日以内出荷
「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)用途に合わせて選べる3モード360°回転ノズルIPX7の防水仕様本体吸水口にノズル1本収納可能電池残量表示専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル質量(g)約220(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)吐出量(L/min)約200(Highモード)充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh防水仕様JIS C 0920 IPX7関連資料(2.21MB)使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)水タンク容量(mL)約150
ネブライザキット ドリテックネブライザキットドリテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
服薬管理アイテム お薬WEEKカレンダー ドリテック服薬管理アイテム お薬WEEKカレンダードリテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
透明のマチ付きポケットで服薬状況がわかりやすい1週間分の薬を管理できるお薬カレンダー。服薬タイミングに合わせてカスタマイズできる入れ替えカード付き。
仕様1日4回×1週間材質ポリエステル、PVC質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×0.5×68、寸法(幅W×高さH)(cm)【ポケット小】8×5【ポケット大】12×13
口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」 ドリテック口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」ドリテック
5,988税込6,587
1個
7日以内出荷
舌洗浄に対応したノズル付3段階から選べる水圧レベル用途に合わせて選べる3モードタンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)水タンクを取り付けたまま給水できる給水口360°回転ノズルIPX7の防水仕様専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個質量(g)約250(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)充電時間空の状態から満充電まで約3時間内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh防水仕様JIS C 0920 IPX7関連資料(2.26MB)使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)水タンク容量(mL)約250
吸入マスク(子供用) ドリテック吸入マスク(子供用)ドリテック
999税込1,099
1個
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
マウスピース ドリテックマウスピースドリテック
329税込362
1個
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
交換用フィルター5個入り ドリテック交換用フィルター5個入りドリテック
329税込362
1式(5個)
7日以内出荷
適合本体NE-100BL
服薬管理アイテム お薬DAYアラーム ドリテック服薬管理アイテム お薬DAYアラームドリテック
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・アラームとカレンダーで服薬をサポート。・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。・スヌーズ機能1回付き(5分後)。・誤操作防止のキーロック機能付き。・00:00になると「OK」マークがリセットされます。
付属品モニター電池材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル質量(g)約115(電池含む)電源単4形乾電池×3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅)設定回数アラーム:1日最大4回音量調節大、小、無音スヌーズ5分後1回

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療