絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(1)
ブランド
- ドリテック
- モノタロウ(4)
- 松吉医科器械(460)
- アズワン(432)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ナビス(アズワン)(310)
- ピジョン(244)
- 住商モンブラン(239)
- コロプラスト(172)
- アルケア(166)
- KAZEN(165)
- フリッツメディコ(145)
- サカセ化学工業(132)
- オオサキメディカル(132)
- 高田ベッド製作所(129)
- フォーク(119)
- コンバテックジャパン(119)
- ウェルチ・アレン(109)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(104)
- リヒトラブ(94)
- ブランドをもっと見る
特価

バックライト付デジタル握力計 180kg対応
ドリテック¥3,500税込¥3,8501個欠品中180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ仕様【登録ユーザー】19人色ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0
非接触体温計 TO-401NWT
ドリテック(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
服薬管理アイテム お薬DAYアラーム
ドリテック¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・アラームとカレンダーで服薬をサポート。・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。・スヌーズ機能1回付き(5分後)。・誤操作防止のキーロック機能付き。・00:00になると「OK」マークがリセットされます。付属品モニター電池材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル質量(g)約115(電池含む)電源単4形乾電池×3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅)設定回数アラーム:1日最大4回音量調節大、小、無音スヌーズ5分後1回
服薬管理アイテム お薬WEEKカレンダー
ドリテック¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷透明のマチ付きポケットで服薬状況がわかりやすい1週間分の薬を管理できるお薬カレンダー。服薬タイミングに合わせてカスタマイズできる入れ替えカード付き。仕様1日4回×1週間材質ポリエステル、PVC質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×0.5×68、寸法(幅W×高さH)(cm)【ポケット小】8×5【ポケット大】12×13
口腔洗浄器「ジェットクリーン スマート」
ドリテック¥4,988税込¥5,4871個7日以内出荷「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付付属品ノズル2個、専用充電ケーブル質量(g)約220(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)吐出量(L/min)約200(Highモード)充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh防水仕様JIS C 0920 IPX7使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)水タンク容量(mL)約150
口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」
ドリテック¥5,988税込¥6,5871個7日以内出荷舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個質量(g)約250(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)充電時間空の状態から満充電まで約3時間内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAhバッテリー容量(mAh)1400防水仕様JIS C 0920 IPX7使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)水タンク容量(mL)約250