1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット 付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ 材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン 消費電力(W)約2 電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属) 方式噴霧:メッシュ式 本体寸法(mm)41.5×45×93 本体質量(g)101(電池含まず) ボトル容量(mL)薬液:8mL 噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時) アズワン品番7-8147-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030 粒子径(μm)噴霧:約5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります