米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)
質量(g)約82
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952
質量(g)約82
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。