絞り込み
ブランド
- コアテック
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,880)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,470)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,224)
- 松吉医科器械(1,202)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(622)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ケルン(326)
- コロプラスト(312)
- ブランドをもっと見る

微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A
コアテック¥9,598税込¥10,5581箱(4本)6日以内出荷適合機種【添加液A】コア・クリーン50、コア・クリーン50C、コア・クリーン80、コア・クリーン20C、コア・クリーン25アズワン品番7-8184-14
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A 10Lコンテナー
コアテック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種【添加液A】コア・クリーン50、コア・クリーン50C、コア・クリーン80、コア・クリーン20C、コア・クリーン25アズワン品番7-8184-15
空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 光脱臭フィルター
コアテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷抗菌・脱臭機能があり、紫外線を照射することにより汚れやニオイの成分を分解し長時間維持します。アズワン品番7-8110-12
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C
コアテック¥275,310税込¥302,8411個4日以内出荷微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ仕様【生成水量】2.5L/min寸法(mm)270×80×270質量(kg)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A消費電力(W)40運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチタンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能)アズワン品番7-8184-21濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素)最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けることpH範囲5.0~6.5
加湿空気清浄機
コアテック¥949,800税込¥1,044,7801台7日以内出荷加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)電源(V)単相AC100(50/60Hz)タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5本体寸法(mm)600×1130×470本体質量(kg)約58風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4消費電力(W)(50/60Hz)84/103集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時)アズワン品番7-8109-01加湿方式透湿膜式脱臭機能活性炭フィルター
空気除菌脱臭装置コアマイスターホープ
コアテック¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。付属品リモコン質量(kg)約33電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90/100風量(m3/min)50Hz/60Hz強風時:12.9/12.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×900適合床面積78m2
空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 集塵ユニット
コアテック¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷室内に浮遊している0.01μm以上のPM2.5(微小粒子状物質)細菌・ウィルスを電気集塵ユニットで捕集します。集塵効率(%)97.5以上(DOP0.8μm弱運転時)アズワン品番7-8110-11