携帯型注射針廃棄ケース スライドポーイサイド・インサイド翌々日出荷
救急救命時の使用済針の廃棄用ケースで救急車・ドクターカー・ドクターヘリ等に携行できます。ポケット、カバンに入れていても針が飛び出しません。蓋がスライド式なので片手でも操作可能です。
材質ABS樹脂寸法(mm)140×25×19質量(g)29耐熱温度(℃)80アズワン品番7-7205-01
ペン針ケース 20個入サイド・インサイド翌々日出荷
使用後の「ペン型注入器用ディスポーザブル注射針」を安全に格納できるケースです。透明で内容物が確認できます。1個ずつキャップで封入し、外部に漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)166耐熱温度(℃)100アズワン品番7-7204-01
注射針着脱補助具 山丸 DD0001シリーズサイド・インサイド当日出荷から翌々日出荷
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります