薬液容器ホルダー YBHシリーズ 自立スタンド三田理化メディカル30日以内出荷
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
付属品取付金具(壁掛け機種のみ)材質ステンレス(SUS304)容量(mL)100タイプ自立スタンド
薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け三田理化メディカル30日以内出荷
適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け材質ステンレス(SUS304)付属品取付金具(壁掛け機種のみ)容量(mL)100
プランジャーアシストリング 10個入 PPARシリーズ三田理化メディカル7日以内出荷
持ち替える必要がなく、針先がぶれないブロック注射の逆流確認、超音波エコー使用時に、片手で穿刺しやすくなります。手技、指サイズにより4サイズから選択可能です。各社シリンジ(テルモ・ニプロ・トップ)2.5mL・5mL・10mL・20mLに取付け可能です。
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります