絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(3)
ブランド
  • トミー精工
  • モノタロウ(4)
  • 高田ベッド製作所(4,881)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
  • 住商モンブラン(1,820)
  • ナビス(アズワン)(1,478)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,217)
  • 松吉医科器械(1,201)
  • ミドリ安全(1,043)
  • KAZEN(772)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(622)
  • フォーク(590)
  • オカムラ(岡村製作所)(550)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • ケルン(329)
  • コロプラスト(312)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
    付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820Gタイマー6分間固定プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 卓上低速遠心機 トミー精工

    卓上低速遠心機

    トミー精工
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
    寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)15A回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本アズワン品番4-4875-01タイマー15分(1分刻み)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    34,980税込38,478
    1台
    11日以内出荷
    ●スピンダウン専用機! One Spinのローターにはボールバランサーが内蔵(※1)されており、ダミーチューブを用意しなくても、チューブ1本での遠心が可能です。 ●押さえるだけの、シンプル操作! フタを押さえている間だけローターが回転します。手を離すとフタが開いてローターが減速を開始します。フタのロック機構はありません。 ●チューブが取り出しやすい! コンパクトながら少しでもチューブが取り出しやすく、またスピンダウンに必要な角度になるよう回転と共に遠心方向にチューブが傾斜する構造を採用しています。 ●スクリューキャップ対応! スクリューキャップチューブにも対応しています。 ※1 ローターが回転するとローター内部のボールが移動して遠心試料のアンバランスを補正します。 停止時に本体を傾けた際や、遠心時に内部でボールが動く音がしますが、製品の仕様によるもので異常ではありません。
    付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A本体質量(g)380ローター名称-安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療