絞り込み
ブランド
- トミー精工
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,936)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,479)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ
トミー精工¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500アズワン品番3-3466-01
小型微量遠心機
トミー精工¥41,980税込¥46,1781台11日以内出荷2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820Gタイマー6分間固定プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
卓上低速遠心機
トミー精工¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)15A回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本アズワン品番4-4875-01タイマー15分(1分刻み)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025医薬品医療機器等法一般医療機器
小型微量遠心機
トミー精工¥34,980税込¥38,4781台11日以内出荷●スピンダウン専用機! One Spinのローターにはボールバランサーが内蔵(※1)されており、ダミーチューブを用意しなくても、チューブ1本での遠心が可能です。 ●押さえるだけの、シンプル操作! フタを押さえている間だけローターが回転します。手を離すとフタが開いてローターが減速を開始します。フタのロック機構はありません。 ●チューブが取り出しやすい! コンパクトながら少しでもチューブが取り出しやすく、またスピンダウンに必要な角度になるよう回転と共に遠心方向にチューブが傾斜する構造を採用しています。 ●スクリューキャップ対応! スクリューキャップチューブにも対応しています。 ※1 ローターが回転するとローター内部のボールが移動して遠心試料のアンバランスを補正します。 停止時に本体を傾けた際や、遠心時に内部でボールが動く音がしますが、製品の仕様によるもので異常ではありません。付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A本体質量(g)380ローター名称-安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器