1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。 音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。 アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。 小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。 デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。 4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。 選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。 USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。 IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。
付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書 幅(mm)130 高さ(mm)235 奥行(mm)85 消費電力(W)3 定格電圧(V)4 本体質量(g)99 充電時間(時間)6~12 振動数31000~48000回/分 防水仕様IPX7 使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)
1個
6,790 税込7,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります