アダプターあしかメディ工業¥3,098~税込¥3,408~
1袋(3袋×10個)ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
先端をカテーテル又はチューブに接続し、片方をシリンジに接続して薬液又は洗浄液を注入するために使用します。EOG滅菌済み・個包装で、衛生的にお使いいただけます。
用途チューブ・シリンジの接続材質TPX樹脂長さ(mm)56質量(g)4.3太さ(mm)先端:4、元:13関連資料製品カタログ(1.64MB)
胃・ドレナージバッグあしかメディ工業6日以内出荷
バッグ内貯留のエア抜チューブ エア抜き→(開栓)→シリンジ接続が可能です。採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。容量目盛付でバッグ内の観察ができます。逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。液ダレ・汚損防止のキャップ付です。ロックリング付接続管のほか、太径接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。1000mLバッグ、目盛50ml刻み
チューブ長さ(mm)上部:900、排液70チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3材質医療用塩ビ/ABS/EVAチューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8寸法(横×縦)(mm)166×280アズワン品番63-9344-22
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります