9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)上部/235×36、下部/235×42 耐荷重(kg)2/1本 材質PP(ポリプロピレン) 仕様フックのみ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC 全長(mm)730~1020 質量(g)565 耐荷重(kg)2/フック(計8) フック4個 アズワン品番8-578-01
1本
18,980 税込20,878
10日以内出荷

上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているため、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。パッド部は回転させる事が可能で、任意の向きに調整できます。ストッパーを上げるとワンタッチで昇降が可能です。
材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 昇降方式ワンタッチ式 寸法(mm)430×430×695~905 パイプ径(Φmm)25 寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350 アズワン品番7-2095-01
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているので、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。
昇降方式ネジ式 材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)430×430×635~865 質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番7-2077-01
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と別売りのカラーフック(-02~11)を組み合わせる事により、用途に合わせたフック数、色を選択できます。診療科ごと、病棟ごとなど様々な使い分けが可能です。ベースは5本脚で安定性が高いです。フックは4ヶ掛けですが分割できるため、2ケ掛けとしても使用可能です。
質量(kg)2.7 キャスター径(Φmm)50 材質本体/ステンレス 寸法(mm)470×1260~2100 仕様本体のみ(フックなし) アズワン品番7-2070-01
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。ベースは安定性の高い5本脚です。
寸法(mm)470×1260~2100 耐荷重(kg)2(フック1個につき) キャスター径(Φmm)50 パイプ径(Φmm)25 材質本体・フック/ステンレス、フック固定ネジ/アルミニウム
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルで可愛いキャスターを使用した点滴スタンドです。ベース部の径が650mmあり、安定感に優れた設計です。子供が点滴スタンドを持ちながら移動するときにも楽しくなるようなデザインです。
質量(kg)2.4 寸法(mm)650×1275~2020 キャスター径(Φmm)50 材質支柱/アルミニウム、フック・キャスター/PP(ポリプロピレン) パイプ径(Φmm)25 耐荷重(kg)2(フック1個につき)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けの際ネジ締めが不要のため、容易に装着できます。患者様毎に取り替えることにより、感染防止に役立ちます。
質量(g)約50 寸法(mm)120×115×15 適合パイプ径(Φmm)25 材質ABS樹脂 アズワン品番7-1947-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります