医療 :「物品棚」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERECTA(エレクター)リネンカート WD型
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚 キャスター径(Φmm)100 付属品リネンバッグ×2枚 材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材 タイプ単体 耐荷重(kg)120 材質(キャスター)ゴム 棚段数3 キャスター種類自在車(対角ストッパー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1422×500×986
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ERECTA(エレクター)リネンカート SD型
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚 キャスター径(Φmm)100 付属品リネンバッグ×1枚 材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材 タイプ単体 耐荷重(kg)120 材質(キャスター)ゴム 棚段数3 キャスター種類自在車(対角ストッパー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

収納スペースが狭くても安心。衛生面、コストパフォーマンス、汎用性に優れたカートです。
用途書架・物品棚・移動棚 ベージュ、ステンレス キャスター径(Φmm)100 材質(本体)SUS304 ステンレス製 タイプ単体 耐荷重(kg)45(棚一段15) 材質(キャスター)ゴム 棚間隔(mm)303 棚段数3 キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス クローム タイプ単体 耐荷重(kg)0kg/棚1段 棚段数3 ワイヤー(メッシュ棚) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
1組(1台)
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
1組(1台)
119,000 税込130,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。 床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。 移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。 省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
1台
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板、ポール共に特殊抗菌加工で効力が半永久的に持続します。 棚板は取り外して洗浄が可能です。 棚板四隅のコーナーレバーにより、棚間隔の調節が容易に行えます。 耐熱性・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)サプライシェルフ
エコ商品
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製 クローム タイプ単体 棚段数4 レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス クローム タイプ単体 耐荷重(kg)0kg/棚1段 棚段数3 ワイヤー(メッシュ棚) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)通路幅:963 段数4 外形寸法D(mm)1220 外形寸法W(mm)4011 外形寸法H(mm)2200 ユニット数移動ユニット:4
1式
1,798,000 税込1,977,800
31日以内出荷

耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。 棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。 基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。 棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)カテーテルシェルフ
エコ商品
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250 材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の棚板に取り付ける物品の区分け、整理保管に便利な間仕切り用パーツです。
1個
11,980 税込13,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
1個
7,798 税込8,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
1個
7,998 税込8,798
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
1個
3,898 税込4,288
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
1個
4,798 税込5,278
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング