4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。美光色Ra95シリーズ。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光束(Lm)515(器具) アズワン品番64-3182-28 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3000 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 光束(Lm)625(器具) アズワン品番64-3182-16 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。美光色Ra95シリーズ。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)4000 LED色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光束(Lm)525(器具) アズワン品番64-3182-24 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

TOLSOシリーズBeAm Free。簡単に配光を調整、思い通りの空間へ。狭角から広角まで自由に配光を調整可能。簡単・わかりやすい操作。選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台。設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決。美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立。中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減。配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能。非調光タイプ。100V配線ダクト用。LED100形
ホワイト タイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当 消費電力(W)6.9 本体質量(kg)0.7 角度調整範囲【配光】13~32° 色温度(K)3500 LED色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光束(Lm)645(器具) アズワン品番64-3182-12 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 材質(灯具)アルミダイカスト
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります