尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)。別売のポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)。凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質PS系特殊原料
容量(mL)10
アズワン品番64-3726-70
1箱(1000本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)。ポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)。凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。
材質採尿器/ポリプロピレン、カバー/ポリエチレン、スピッツ/ポリスチレン系
寸法(Φ×Lmm)24.9×214
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。