1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションナノバブルネブライザ
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル 容量(mL)薬液カップ:最大8 質量(g)約102(電池含まず) 消費電力(W)約2.5 電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個 能力噴霧:0.5mL/分以上 外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm 周波数(kHz)超音波発振:約108 保証期間ご購入日から1年間 電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002 粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20% 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります