医療 :「計量容器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本計量器具は、水薬容器にノズルを装着し、このノズルに設けた柱部を軽量カップに設けた必要容量の階段部にあわせることで、計量カップ底面とノズル先端の距離が一定に維持されるようになっています。余分に押し出された場合には、容器の復元力でノズルの先端まで吸引されるため、あわせた容量で正確に計量できる構成にしたもので、5 つの容量(1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL)が計量できます。
付属品オーバーキャップ、ノズル、計量カップ、投薬瓶(60mL) 材質ノズル/ポリエチレン・オーバーキャップ、計量カップ/ポリプロピレン 容量(mL)1/1.5/2/2.5/3 耐熱温度(℃)80 アズワン品番69-3874-79
1箱(1セット)
569 税込626
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング