気管支・気管・口腔内の分泌液を無菌的に採取し、検査するためのキットです。喀痰採取に適しています。本体は遠沈管ですので、採取した検体をそのまま遠心機にかける事ができます。気管支ファイバースコープの吸引口に直接接続できます。吸引圧調節口を指で塞いだり、開放することで吸引圧を調整できます。
材質本体(遠沈管)/PMMA(アクリル)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、カテーテル/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、キャップ/PE(ポリエチレン)
形状側孔:2側孔
容量(mL)遠沈管:10
キット内容本体、スペアキャップ、名前シール、接続コネクター
接続形状吸引圧調節口付きオスコネクター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15800BZZ00109000
一般的名称吸引キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)30
内径×外径(Φmm)7×11
適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)30
滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コネクタメス-メス
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具
材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求しました。吸引器1コにつき、プリーツドレーンチューブが1本同梱されています。EOG滅菌済。
容量(mL)吸引:800
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用ドレナージキット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ
容量(mL)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000
松吉医科器械コード24-2603-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)
容量(mL)吸引器:300
使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます
全長(mm)400
一般的名称創部用ドレナージキット
色クリア
仕様コネクター付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ペンローズ同様の柔らかい先端形状になっていますが、閉鎖ドレナージができます。折れても確実にドレナージできるヒダ付きドレナージチューブです。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質バック/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/Si(シリコーンゴム)
容量(mL)吸引器:300
使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ 腹腔用として超低圧吸引もできます
全長(mm)400
一般的名称創部用ドレナージキット
色クリア
仕様コネクター一体型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)胃バルーン:80
付属品キャップ
全長(mm)1170
容量(mL)胃バルーン:700
一般的名称短期的使用食道用チューブ
外径18Fr
色クリア/ブルー
仕様食道吸引口:有
アズワン品番8-2937-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)
長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145
穴数チューブ内腔:4ルーメン
全長(mm)1000
容量(mL)胃バルーン:300
一般的名称短期的使用食道用チューブ
色クリア/ブルー
仕様食道吸引口:有
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
有効長(mm)3000
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)
径(Φmm)バルーン膨張:34
容量(mL)バルーン:30
孔数側:7
サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″
使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧
セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー
有効長(mm)3000
全長(cm)350
一般的名称腸管減圧用チューブ
色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。