医療 :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友ベークライトテーパーチューブ
適当な長さに切断して使用できます。90cm間隔で太さが変わるので、コネクターが無くても接続ができます。滅菌が必要な場合は、EOG滅菌して使用ください。(オートクレーブ滅菌はできません。)
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30
1箱(30m)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友ベークライトSEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)7×11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂) 内径×外径(Φmm)15×18 チューブ長さ(mm)195 一般的名称オーバチューブ クリア アズワン品番8-2942-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス
1箱(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドワイヤーとの一体化により、イレウスチューブが即座に使用できる緊急キットです。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質、コネクター/PVC(塩化ビニル樹脂)、ガイドワイヤー/親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン) 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 サイズ(inch)ガイドワイヤー径:0.049″ 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 セット内容イレウスチューブ、インジェクションコネクター、親水性ガイドワイヤー 有効長(mm)3000 全長(cm)350 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友ベークライトチェストドレーンバック
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具 材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質 径(Φmm)バルーン膨張:34 容量(mL)バルーン:30 孔数側:7 使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧 有効長(mm)3000 一般的名称腸管減圧用チューブ クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります