3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【安全】環境や条件に応じた最適な速度に調節が出来る速度制限機能付きの為安全性を重視した速度に設定することで人や設備との接触事故が起きにくくなり安全に。【スマートな対応】15種類の言語機能に複数の表現機能を搭載することでインバウンド需要が戻り海外からの観光客が来店された際もスムーズに対応可能に。【正確性】独自に開発したSLAM同期定位・マッピング構築システムにより正確な位置と動きを確保します。これにより安定した作業が可能になり記憶したルート走破ルートを正確に走行します。【適応性】障害物や人の流れなどの様々なシチュエーションに対応が可能となっており本体に対し様々な方向からの障害や障害物を検知し自動で回避します。【ミニプログラムアクセス機能】スマホのアプリでマシンの動作データの確認や音楽のアップロードポイントロケーションの変更が可能。仕様を一時的に変更したい場合等も簡単に設定変更が可能です。
仕様【サイズ】519x531x1256mm【本体重量】52kg【トレー段寸法】515x426x180mm【積み込み容量】40kg(トレー段ごとに10kg)【最大速度】1.2m/秒【最大傾斜角】5°以内【バッテリ容量】DC 48V 12Ah【バッテリ駆動時間】8時間以上【最小通過幅】70cm【充電時間】約5時間【トレーの層】4層【オペレーティングシステム】android 適合PSE 質量(kg)52 電源DC 48V 12Ah 対応OSandroid JIS規格J-Moss:対象外 コードK3E0001 本体外形寸法(mm)519x531x1256 アズワン品番67-7667-96 各種認証PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター対象外、エコリーフ非適合、VCCI対象外、PCリサイクル対象外 製品分類区分生活家電
1個
1,875,998 税込2,063,598
12日以内出荷

【自動で表情が変わる機能】ただ無機質に注文された商品を配膳するだけでなくディスプレイで様々な表情を表示することが可能に。お子様だけでなく大人も楽しむことが出来ます。
仕様マーカー版、【サイズ】380x448x1068mm【本体重量】32kg【トレー段寸法】383x342mm【積み込み容量】20kg(トレー段ごとに5kg、最下段トレーは最大10kgに対応)【最大速度】1.2m/秒【最大傾斜角】5°以内【バッテリ容量】DC25.9V、20.8Ah【バッテリ駆動時間】13時間以上【最小通過幅】55cm【充電時間】約5時間【トレーの層】2層【オペレーティングシステム】android 適合PSE 質量(kg)32 電源DC25.9V、20.8Ah 対応OSandroid JIS規格J-Moss:対象外 コードK3E0002 本体外形寸法(mm)380x448x1068 アズワン品番67-7667-97 各種認証PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター対象外、エコリーフ非適合、VCCI対象外、PCリサイクル対象外 製品分類区分生活家電
1個
1,698,000 税込1,867,800
12日以内出荷

【マーカー不要!レーダー式】マーカーによる通信ではなくレーダーで検知し作動する仕様になっている為店舗の天井にマーカーを設置する手間が省けより高度な運用が可能です。
仕様レーダー版、【サイズ】380x448x1068mm【本体重量】32kg【トレー段寸法】383x342mm【積み込み容量】20kg(トレー段ごとに5kg、最下段トレーは最大10kgに対応)【最大速度】1.2m/秒【最大傾斜角】5°以内【バッテリ容量】DC25.9V、20.8Ah【バッテリ駆動時間】13時間以上【最小通過幅】55cm【充電時間】約5時間【トレーの層】2層【オペレーティングシステム】android 適合PSE 質量(kg)32 電源DC25.9V、20.8Ah 対応OSandroid JIS規格J-Moss:対象外 コードK3E0003 本体外形寸法(mm)380x448x1068 アズワン品番67-7667-98 各種認証PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター対象外、エコリーフ非適合、VCCI対象外、PCリサイクル対象外 製品分類区分生活家電
1個
2,046,998 税込2,251,698
12日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります