夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-78
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに。面発光LED(COB)タイプ。USB充電式USBコード×1付属。大光量!最大約450ルーメン。カラビナフック。強力マグネット付き。可動式スタンド。三脚取付け穴付き
仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1
アズワン品番65-9967-77
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
暗い場所での作業に。面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載。柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!。ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。シリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する。ポリエステル側:髪にからまない
仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1
アズワン品番65-9967-84
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。