絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,855)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,592)
  • 住商モンブラン(1,532)
  • ナビス(アズワン)(1,437)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,195)
  • 松吉医科器械(1,031)
  • ミドリ安全(1,015)
  • イトーキ(752)
  • KAZEN(724)
  • フォーク(577)
  • フリッツメディコ(577)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • カーシーカシマ(373)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(319)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(288)
  • ピジョン(276)
  • アルケア(207)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIポリマーシート TI-5013 コクゴTIポリマーシート TI-5013コクゴ
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。電気絶縁性が優れています。摩擦・摩耗性が優れています。
用途IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ
799税込879
1個(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
ビーカー(TPX製)手付・目盛付 コクゴビーカー(TPX製)手付・目盛付コクゴ
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
目安目盛付。
材質ポリメチルペンテン使用温度範囲(℃)20~170
飴ゴム管(スーパーテックス)バラ コクゴ飴ゴム管(スーパーテックス)バラコクゴ
249税込274
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
テトラテックス安全白衣 コクゴテトラテックス安全白衣コクゴ
47,980税込52,778
1着
7日以内出荷
テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
ポリエチ廃液回収キット コクゴポリエチ廃液回収キットコクゴ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
スチックタック徳用ラベル コクゴスチックタック徳用ラベルコクゴ
698税込768
1袋(324枚)ほか
7日以内出荷
価格が経済的で、ポリ瓶等にも強力接着します。
ビーカー(PE製)手なし コクゴビーカー(PE製)手なしコクゴ
97税込107
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
目安目盛付。
材質ポリエチレン
井ノ内駆血ゴムのみ コクゴ井ノ内駆血ゴムのみコクゴ
199税込219
1個
3日以内出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350松吉医科器械コード02-2631-00
バイオハザード廃棄容器 コクゴバイオハザード廃棄容器コクゴ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否
液クロ廃液回収タンク コクゴ液クロ廃液回収タンクコクゴ
8,850税込9,735
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
液クロ廃液回収タンク コクゴ液クロ廃液回収タンクコクゴ
1,170税込1,287
1本
5日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
液クロ廃液回収タンク コクゴ液クロ廃液回収タンクコクゴ
1,170税込1,287
1個
5日以内出荷

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療