コンパクトでソフトなデザイン、機能性も抜群のミニカート。
棚板は成形品のトレータイプで、角がなく、汚れを拭き取りやすいので、埃溜まりができません。
トレーは取り外せますので、カートも掃除しやすい設計です。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×403×931
トレー内寸(mm)238×338×25(2コ)
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)125
仕様PB34-10バスケットタイプ
内寸(mm)バスケット/W249×D349×H97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1183×570×1481
バスケット(個)27
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)ステンレス、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×448×855
トレー内寸(mm)248×348×47(1コ)、249×347×98(5コ)
松吉医科器械コード23-3409-00
1トレーに24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)125
タイプ24人用
仕様1トレー数の与薬トレー数/YT-16×24コ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1523×570×1021
1トレーに32人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)125
タイプ32人用
仕様1トレー数の与薬トレー数/YT-9×32コ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1523×570×1021
1トレーに28人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)125
タイプ28人用
仕様1トレー数の与薬トレー数/YT-8×28コ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1523×570×1021
多種多様な医療材料を効率的に収納できる搬送用カート。
キャスター径(Φmm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×543×1418
トレー内寸(mm)W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(4コ)、W535×D335×H230(2コ)
麻酔薬をはじめ、確実で適正な薬剤の保管と搬送に最適です。
キャスター径(Φmm)125
材質フレーム/アルミニウム、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)、天板/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058
トレー内寸(mm)W541×D341×H50(2コ)、W539×D339×H110(3コ)、W535×D335×H230(1コ)
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)ステンレス、(引出)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×528×929
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44(2コ)、333×458×91(2コ)
点検済がひと目でわかる封印機能付き救急カート。
封印具(別売)と鍵で盗難や無断使用を防止。ストップバーを引き上げるだけで封印を解除できます。
見やすく、すぐに取り出せるフルオープン引出し。
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)
付属品仕切板、CRゴムスポンジシート
材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)757×558×1058
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×335×230(1コ)、539×339×110(3コ)
ロック機構トータルロック
松吉医科器械コード24-3366-00
キャスター径(Φmm)100
付属品トップテーブル用シリコーンシート、マルチポケット(フリー仕様)、ダストボックス(10L)、アクセサリーフック
材質(フレーム)アルミニウム、(トレー)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)703×560×966
トレー内寸(mm)348×248×47(2コ)、347×249×98(4コ)
キャスター径(Φmm)125
材質フレーム/ステンレス、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)、天板/ガラス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×491×929
トレー内寸(mm)PT64-10=W548×D348×H97(1コ)、PT34-05=W248×D348×H46(1コ)、PT34-10=W249×D347×H96(1コ)
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1544(台高844)
内寸(mm)トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ)
キャスター径(Φmm)75
松吉医科器械コード24-3387-00
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。奥行内寸420mmのL引出が24コセットされています。
キャスター径(Φmm)125
タイプ24床用
材質フレーム/アルミ、引出/ABS(持続性帯電防止樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×587×1382
付属トレー数24
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×75
アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)
付属品仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート
材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(mm)(補助台)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552(825)×575(602)×964(1202)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)
ロック機構トータルロック
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×550×1544(台高844)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(1コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(2コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(1コ)、【PB64-10】W530×D330×H97(1コ)
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。