2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手肌の潤いを保ち、角層バリア機能を補完する作用があります。1回の塗布で約4時間(手洗い8~10回程度)機能を維持します。無香料・無着色で、医療器具などへの移り香や着色の心配がありません。
吐出量(mL/回)約0.4 適合【ディスペンサー】41790(プロテキュートUD-300T 300mL用) 成分保湿成分7種、保護成分3種、エモリエント成分4種、肌荒れ防止成分2種
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個 寸法(mm)135×104×248 容量600mL 質量(g)430 作動方式手押し 設置方式壁付型 アズワン品番7-8424-23 使用可能薬液石けん液 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります