スタンド型手洗いチェッカーBLB専用交換石鹸液です。本体には1本付属しています。
アズワン品番2-7577-11
手洗い石けん液専用のディスペンサーです。キーレスロック機構を採用しています。埃が溜まりにくいように天面を傾斜させています。本体のレバーを押すと本体下から適量の薬液が噴射・吐出します。使用薬液は希釈不要、継ぎ足しが出来ないディスポーザブル容器です。のぞき窓から使用開始日や薬液の残量を簡単に確認することができます。薬液に応じて、吐出量を調整することができます。取付板付きで簡単に設置することができます。
付属品取説、取付板×1個
寸法(mm)135×104×248
容量600mL
質量(g)430
作動方式手押し
設置方式壁付型
アズワン品番7-8424-23
使用可能薬液石けん液
医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
無添加せっけんで高い洗浄力でミルクなどのタンパク汚れに強く、柔軟剤なしでもふっくら。手肌にやさしいアロエエキス配合で手洗いのお洗たくにもおすすめ。乳幼児安全性・皮ふ刺激テスト済。
商品タイプ本体
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。