抗ウイルスSIAAマークを取得したPVC(塩化ビニル樹脂)シートです。
厚さ(mm)0.2
寸法(幅Wmm×長さLm)980×3
材質PVC(塩化ビニル樹脂)シート(抗ウイルスシートVバスター)
アズワン品番7-2574-01
1巻(3m)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8
容量(g)85/個
質量(g)181.4(※容器含む)
材質シリコン
手が届きにくい部分にも軟膏やローションを塗ることが可能です。スポンジパッドとTPRパッドが付属しており「スポンジパッドにたっぷり含ませる」、「TPRパッドでさらっと塗り延ばす」のような用途にあわせた使い分けが可能です。
ハンドル寸法(mm)60×400×50
材質ハンドル/ABS樹脂
質量(g)【ハンドル】約100
アズワン品番7-9811-01
1セット
¥1,346
税込¥1,481
欠品中
面ファスナーで簡単に交換できます。
寸法(mm)約345×140
材質マイクロファイバー
アズワン品番7-7425-11
1袋(2枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
適径が細く、細部まで洗うことができます。
材質(毛)羊毛
径(Φmm)4
毛丈(mm)75
全長(mm)450
アズワン品番7-5611-12
1本
¥406
税込¥447
当日出荷
サイズ特大
ウエスト(cm)~約120
ヒップ(cm)~約120
足まわり(cm)最大で約76
材質不織布
アズワン品番62-3091-37
1袋(5袋×10個)
¥2,614
税込¥2,875
当日出荷
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-616-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水
容量(L)20
使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
アズワン品番8-7866-51
1箱
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
仕様エプロンブロック
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)490×250×0.018
色乳白色
サイズ40号
マチ(mm)75
アズワン品番0-9643-04
1袋(100枚)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
柄は360度回転するため、隅々まで清掃できます。ドライ・ウェットどちらでも使用可能です。パッドは面ファスナーで簡単に交換できます。
材質ハンドル/アルミニウム、パッド/マイクロファイバー
セット内容モップ本体×1本、パッド×1枚
寸法(mm)約340×130×750
アズワン品番7-7425-01
1セット
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
履き心地の良い抗菌スリッパです。底裏は、糸切れしにくい「糸切れ防止底」です。
全長(cm)27
サイズフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
仕様前閉じ
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)430×430×50
洗濯方法【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP
容量(mL)【ウォータータンク】250
寸法(mm)115×106×99
電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
付属品USBケーブル(全長:約1.4m)
仕様【風速】3段階
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
ベルト幅W×長さL(mm)25×500
ベルト厚(mm)2
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:径フリーサイズ(H300mm)●重量:420g●コード番号:AG1125
アズワン品番67-6899-17
1セット(10枚)
¥11,300
税込¥12,430
5日以内出荷
リーズナブルな抗菌ビニールスリッパです。裏面は高周波接着の為、糸切れの心配がありません。
全長(cm)26
サイズフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
浸透タイプですので、スタンプ台を使わず連続して捺印できます。油性顔料系インキですので、くっきりと鮮明な印影が持続します。
インク色黒
仕様インキ補充式
材質(ホルダー)ABS樹脂
コルクはポルトガル産を使用し上質で保湿性・吸収性にも優れています。甲にマジックテープを付けておりますので、大きさの調整が可能です。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しておりますので、丈夫で長持ちします。素材が特殊な紙なので、他スリッパより軽量です。セキスイナノトタルで加工しているため、臭いを吸収分解消臭します。特殊な紙と不織布を合わせてしっかりと縫製しているため、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます。
バイオハザードルーム用サンダルです。微生物の繁殖や嫌な臭いを抑える抗菌仕様です。つま先迄覆われているため安全です。マーク入りで履き替えミスを防止するのに役立ちます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全高265mm●材質:紙製●コード番号:AG1138
アズワン品番67-6899-38
1セット(50枚)
¥19,900
税込¥21,890
7日以内出荷
採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。
アズワン品番65-8735-89
1セット
¥34,900
税込¥38,390
23日以内出荷
書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。書庫上面の保護としても役立ちます。HOS壁面収納庫W900×D450専用です。
柔らかく伸縮性の高いポリエチレンを使用しています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)約275
厚さ(μm)23
仕様内エンボス
1
2
3
4
5
6
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。