ゴミ箱のサイズにあわせて幅の調整が可能です。
マグネット仕様のため過度の力が加わった時には外れる安全設計
マグネット式のため磁性体のある平面部に取り付けできます。
ベッドサイドゴミ箱の高さの調節が可能です。
仕様●サイズ(mm):110×110×170●重量(g):約480●材質:スチール塗装仕上げ●設置時サイズ:奥行170(有効160)×高さ110mm ※幅は調整タイプ●適応ゴミ箱(形状):6~8L程度の角型ゴミ箱
アズワン品番8-607-01
1セット
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、フレーム/スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き、【引手】PP(ポリプロピレン)
頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
水拭きで汚れを容易に落とすことができます。
連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)
キャスターΦ30mm(双輪・ストッパー付き)
日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。
フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。
レンズは紫外線を99%以上カットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29
質量(g)20
材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)
付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース
医薬品医療機器等法一般医療機器
髪の毛や体毛がひっかかりにくいよう、フレームに柔らかいPPを使用した竹のシーツです。フレームが柔らかいので、どこからでも折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。また竹駒のサイズは28mm×15mmと一般的なものよりひとまわり小さくしていますので、より体にフィットします。素材は麻雀竹の産地である福建省で育った天然の竹を使用しています。猛宗竹のひんやり感のある表面部分を使用しています。竹の表皮は、熱を吸収する機能に優れています。竹の持つこの特長が、ひんやりとした肌さわりをもたらします。綿素材と比較して体感温度が下がり、寝苦しい夜を快適にサポートしてくれます。マットレスなどの上に敷いてもぴったりとフィットして竹の硬さを感じません。竹の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」を現地に送り、メーカー独自の技術で材料や商品に加工しました。「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています
材質竹
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
防炎証明付き。組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
材質フレーム/スチール粉体塗装、布/ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)約5
キャスターΦ40mmナイロン製(ストッパー付き)
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
防炎証明付き。
材質生地/難燃ポリエステル100%(消臭・抗菌・防臭)、フレーム/スチールパイプ(パウダーコーティング)、脚部/アルミダイキャスト
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
一連防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)
キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。
付属品フェイスクッション・穴埋めクッション
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm)
質量(kg)17.5
色バニラ
角度(°)背上げ:0~60(10段階)
耐荷重(kg)約1000(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600~820
高さ調節8段階
アズワン品番8-3430-01
折りたたみ寸法(mm)710×910×210
1台
¥58,806
税込¥64,687
翌々日出荷
防炎・防汚加工を施しています。
防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミ、布地/ビニールクロス
アルコール清拭が可能です。軽い開閉機構で、一人での操作も容易です。
隙間なく直線連結・コーナー連結が可能です。
防炎証明付き連結用マグネット付き。
材質フレーム/アルミニウム、表面材/半透明ターポリンシート
キャスターΦ30mmナイロン製(ストッパー無し)
段数2
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/パーティクルボード(表面強化紙・裏面防湿シート)
質量(kg)6.4
耐荷重5kg/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×309×664
アズワン品番8-1660-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
連結用防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)
キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。
背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。
組み立て式(要工具)。
材質シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン
質量(kg)19
耐荷重(kg)約100
キャスターΦ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×1190~1280
座面高さ(mm)440~530
アズワン品番8-1342-01
1脚
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
材質フレーム/スチール鋼管(ニッケルクロームメッキ)、カゴ/PP(ポリプロピレン)(抗菌加工)
寸法(mm)かご/(幅)540×(奥行)420×(高さ)180mm
質量(kg)5.8
キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×525×813
アズワン品番0-9008-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
1/3幅に折りたためます。
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×625×800
折りたたみ寸法(mm)925×210×800
低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色ブルー
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(1枚あたり/ハンドルを含まず)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1650(パネル)
アズワン品番7-4900-22
1台
¥84,900
税込¥93,390
欠品中
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上)、マット/オリジナルレザー
厚さ(mm)【クッション】30
質量(kg)約14
耐荷重(kg)250(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL)(mm)【折り畳み時】500×900
材質張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン
質量(kg)約5.6
色ブルー
高さ(mm)600~750
耐荷重(kg)約100
座面高さ(mm)430~580
アズワン品番8-7437-02
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)350
脚幅(mm)530
1脚
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
かわいい絵柄付のモバイルパーテーションです。パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。
遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100%
質量(kg)5
キャスター径(Φmm)40(片側ストッパー付き)
洗濯方法洗濯可
収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
耐荷重1000kg(均等荷重)
天板厚さ(mm)約60
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
追加連結用組み立て式(要工具)。
寸法(mm)860×1820
仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1850
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1650
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)約1200(等分布荷重)
高さ調節7段階
折りたたみ寸法(mm)25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1850
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1650
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
操作しやすいフットスイッチ付きです。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン
高さ(mm)450~830
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150
コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き)
消費電力100W・1A
昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。