医療 :「医療用 シリコン」の検索結果

特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム 寸法(mm)480×480 穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストッパー付き 材質PS(ポリスチレン) アズワン品番0-9179-12
1箱(100個)
1,170 税込1,287
翌々日出荷

寸法(mm)(先端ラバー)30×25 全長(mm)170 材質本体/ステンレス(SUS410)、先端ラバー/シリコン アズワン品番8-6482-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000051 オートクレーブの可否可(138℃) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,524 税込4,976
翌々日出荷

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質シリコンゴム 寸法(mm)15.5×15.5×62 サイズLサイズ タイプディスポーザブルタイプ アズワン品番8-1111-02
1箱(1個×50包)
12,400 税込13,640
翌々日出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
長さ(mm)【耳掛け装着部】110 適合チューブ外径(Φmm)3.5±0.2 材質シリコンゴム アズワン品番8-4093-01-52
1本
159 税込175
当日出荷

手術台・診察台・ベッドでの側臥位や伏臥位用、マットレスとして使用できます。
材質シリコン
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8 容量(g)85/個 質量(g)181.4(※容器含む) 材質シリコン
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018 接続チューブ外径Φ6mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,140 税込2,354
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。 前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。 シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。 EOG滅菌済。
1式(50個)
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01~07)が使用可能です。
材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート
1パック(4本)
20,700 税込22,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム 寸法(mm)Φ50×275 質量(g)130 アズワン品番8-3804-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,190 税込5,709
翌々日出荷

すべてのMDI(定量噴霧吸入)製剤に対応しています。4つの空気取り込み口から螺旋気流を発生させる事で、吸気流量の少ない方でも吸入が可能です。呼気・吸気の2つのバルブが付いていますので、スペーサー内の薬剤を効率よく安心して吸入できます。
1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カニューラを長時間装着した際、耳が痛くなる事を軽減します。 ソフトで快適な装着感で、汗に濡れてもベタつき感がありません。 カニューラ1本あたり左右計2本保護用チューブを使用します。
材質シリコンゴム 長さ(mm)(耳掛け装着部)110 取付可能寸法(mm)(チューブ外径)Φ3.5±0.2 アズワン品番8-4093-01
1袋(50本)
6,990 税込7,689
翌々日出荷

アズワン衛生シカン
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質PE(ポリエチレン)・シリコンゴム 先端穴径(mm)Φ8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。
材質シリコーン 全長(mm)205 外径(Φmm)12.9 アズワン品番8-5448-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-06 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質ABS樹脂 測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式2波長分光測光法 表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-17
1個
879 税込967
10日以内出荷

ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
1個
39,699 税込43,669
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

うつぶせ時の胸部や下腹部への圧力集中を低減します。
材質本体/シリコン、コア/ウレタンフォーム(軽量タイプのみ)
1個
43,100 税込47,410
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各パーツを組み合わせて使用可能です。
材質シリコン
1個
69,900 税込76,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh アズワン品番67-5755-58
1個
2,890 税込3,179
13日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります