57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防止加工を施しています。
仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5m アズワン品番67-6595-43
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。 スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。 無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)【無地箱】83×35×107 アズワン品番8-8849-11
1袋(100枚)
3,168 税込3,485
当日出荷

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PW アズワン品番67-6595-38
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き 仕様焼灼メスキット 種別焼灼メスキット 材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル 質量(g)70 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) シャフト長さ(mm)160 アズワン品番1-1861-21
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
3,190 税込3,509
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW アズワン品番67-6595-39
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-22
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント 棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます
仕様●サイズ:L170×W2.2×D15.5cm●組立式●L150cm電源家庭用2口コンセントコード付(15Aまで供給可能です。)●固定用マグネットサドル×5個付 アズワン品番68-0588-25
1台
17,300 税込19,030
7日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-21
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
1台
15,100 税込16,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン臨床屈折計
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。 血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。 電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190 質量(kg)1.25(電池除く) 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売) 目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600 アズワン品番7-5086-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
84,900 税込93,390
17日以内出荷

。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書 アズワン品番67-0478-04
1個
7,710 税込8,481
10日以内出荷

X線照射野の日常精度管理から定期メンテナンスまで使えます。X線が照射されると自動的に電源がONになります。一般撮影、透視装置に加えマンモグラフィにも対応しています。
寸法(mm)15×30×145 質量(g)75 分解能セグメント:0.25cm 測定範囲(cm)±5 電池寿命目安:6~8年(CR1632使用、年間2000回照射の場合) アズワン品番7-7926-01
1個
176,000 税込193,600
31日以内出荷

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm)190×190(ベース部分) 電源AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)365 アズワン品番8-3658-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-616-01
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包) 寸法(mm)60×70mm 質量(kg)15 電源AC100V50/60Hz14A シール方式カム型・面シール方式 シール幅(mm)5 アズワン品番0-7256-11
1箱(10巻)
52,800 税込58,080
5日以内出荷

翻やくん(デジタルペン)で、コミュニケーションブックのテキストをタッチすると外国語で翻訳されます。 OTC医薬品販売時に用いる文言に幅広く対応しています。 付属のポスターを使用することで、店頭での外国語対応が可能なことが告知できます。 外国人患者さんの対応に役立ちます!
セット内容デジタルペン(マイクロSDカード内蔵)×1本、OTC医薬品販売外国人コミュニケーションブック×1冊、店内・店外用ポスター、カンタンご利用ガイド×1部 寸法(mm)【タッチペン】130×35×35 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 言語表示米国英語・英国英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・北京語・広東語・韓国語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・スペイン語・ポルトガル語・日本語 アズワン品番7-3642-01
1冊
69,900 税込76,890
8日以内出荷

パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X) 付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル 質量(g)約318 電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz) 番号T0855/GAS 本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く) ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ アズワン品番69-7683-06 防水性防水・防滴:未対応 ストレージ約64GB
1個
34,998 税込38,498
12日以内出荷

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP 容量(mL)【ウォータータンク】250 寸法(mm)115×106×99 電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A 付属品USBケーブル(全長:約1.4m) 仕様【風速】3段階
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きちんと手が洗えているかを評価し、トレーニングする教材です。LED球採用でスポットの視認性が高く、高寿命・省電力です。内蔵バッテリーで電池交換の手間がなく、充電後すぐに使用できます。本体に手を入れると自動で点灯するセンサー感知設定と、消し忘れ防止のオートOFF機能付きです。手の洗い残しをチェックし、洗い方を改善していくことで感染予防に貢献します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×250 電源(V)AC100(50/60Hz) 主成分ローション/純水・鉱油・ソルビトール・デイグロー(蛍光着色剤)他 アズワン品番0-5416-21
1セット
67,900 税込74,690
4日以内出荷

クリップ式とリール式の二種類のチェーンが標準付属で、使い分けが出来ます。文字盤に20カウントの脈拍計算尺付きです。裏ブタを工具で押し開けて自分で電池交換できます。
電源SR626SWボタン電池×1個(テスト用内蔵) 全長(mm)約130(伸縮リール長約650) 寸法(Φmm)【文字盤】23 アズワン品番7-9672-01
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)52×42×10(ゴムカバー) 質量(g)約35(時計のみ:約20) 全長(mm)120(クリップ含む) 寸法(Φmm)【文字盤】30 寸法(Φ×mm)35×厚8(時計) 商品タイプ本体 電源SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
2,690 税込2,959
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg 付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース 質量(g)約300 電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属) 本体寸法(mm)220×100×55 表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位 アズワン品番8-2370-01
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。 30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。 Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-618-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

各キーの上に白血球の名前と絵が書かれているので分類が容易です。合計カウントが100になるとベルが鳴ります。各白血球が占める割合を計算して表示できます。
仕様分類白血球数:8種(BASO・EOSIN・MYELO・JUVEN・STAB・SEG・LYMPH・MONO) 寸法(mm)245×94×48 電源AC100~240V 50/60Hzまたは単3乾電池×2本(別売) アズワン品番7-3866-01
1台
58,400 税込64,240
8日以内出荷

頭受けの高さが、470~1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。 湯幅を太目と細目に切替えることができます。 強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。 温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。
キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約46 電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用 タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-1381-01
1台
582,000 税込640,200
61日以内出荷

付属品収録語一覧カード×1枚、イラストカード×22枚、ネックストラップ×1本 寸法(mm)60×45×130 質量(g)約145 周波数(Hz)(規準)1000(純音) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 機能音圧切り替えスイッチ(純音)/35・45dB、言葉選択スイッチ/単語×10種・質間×6種(音量調節つまみ付き) アズワン品番8-2698-01 音響パワーレベル(dB)最大70
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

アズワン洗髪車
ハンドコックで湯量を調節できます。 自動温度調節器(500W保温ヒーター付き)・強制排水装置付き・空焚防止装置付き。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ×1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)40 電源(V)AC100(50/60Hz)500W タンク容量(L)湯槽/27、汚水槽/34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×650×885 キャスター径(Φmm)100 ホース長さ(mm)【排水】900 アズワン品番0-190-01
1台
505,000 税込555,500
10日以内出荷

研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。 研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7 ノズル内径(Φmm)2.6 使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨) 電源(V)AC100(50/60Hz)30W 外寸(mm)360×380×350 付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック タイプ循環式 径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材) アズワン品番2-9417-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
167,000 税込183,700
5日以内出荷

肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。
適合8-4905-02~06、8-4906-01~03、8-4904-01 寸法(mm)Φ30×150 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー 寸法(mm)約50×140×37 測定範囲12cmH2O~150cmH2O 質量(g)52 電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A) 充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A 接続端子充電器:USB Type-Cプラグ アズワン品番7-5528-01
1セット
25,900 税込28,490
6日以内出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W)68 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式コンプレッサー方式 外寸法(mm)450×450×510 アズワン品番2-2041-11 庫内温度(℃)約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

適合(ゲル容器)~Φ53mm 質量(g)310 電源AC100V 50/60Hz 外径×高さH(Φmm×mm)Φ73×150 消費電力19VA 安全装置加熱防止サーモスタット アズワン品番8-4842-01 加温能力39±2℃
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変 付属品ステンレス網棚×10枚 材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り 質量(kg)33 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540 殺菌灯15W×2灯 収納数20足
1台
332,000 税込365,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質ABS樹脂 測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式2波長分光測光法 表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります