PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
天然ゴムと比較して耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れていますので、長く使用できます。
付属品エアーポンプ
材質ブチルゴム(IIR)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×160
耐熱温度(℃)本体/120
アズワン品番8-3823-01
1個
¥37,224
税込¥40,946
翌々日出荷
耐熱性、耐久性に優れたシーツです。ソフトデニムでやさしい肌ざわりを実現しました。両側は巻き込み式になっています。
材質(防水部)表/デニム、裏/ポリエステル、表地/吸水布(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%、ワキ布/綿100%
幅×長さ(mm)1710×900
洗濯方法洗濯可(60~80℃)/脱水機可/乾燥機可
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム
寸法(mm)480×480
穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)約110
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。
掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド
全長(mm)150
内寸法(mm)(接続部)8.5×34
先端内径(mm)Φ6
耐熱温度(℃)60
アズワン品番0-7379-01
1個
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)265×410×105
容量(mL)1300
耐熱温度(℃)100
アズワン品番8-2498-02
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)152
サイズ(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)80
ヘッド高さ(mm)15
直接書き込みができるスペース付きです。開口防止の2重シール構造フタを開けた状態で積み重ねができます。
寸法(mm)102×76×50
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)約60
質量(g)20
温・冷両用タイプです。口径が大きいため、氷やお湯が入れやすいです。
材質バッグ(表面)/ポリエステル、バッグ(内側)/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)60
キャップサイズ(mm)Φ78
耐熱温度(℃)45
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。