医療 :「電池 単4」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン アズワン品番67-5755-59
1個
699 税込769
13日以内出荷

オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付 材質ABS樹脂 質量(g)60 直径(Φcm)2.18 全長(cm)20 アズワン品番60-2118-25
1個
3,528 税込3,881
5日以内出荷

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式 材質ABS樹脂 質量(kg)30g 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) サイズ(mm)Φ15×125 アズワン品番0-4023-11
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

薬を飲む時間を1日4回まで自由に設定可能です。耳の遠い方のために振動機能付きです。携帯に便利なキーフック付きです。本人や身内の声でお知らせし、薬の飲み忘れを防ぎます。
付属品単4アルカリ電池×2本(テスト用) 材質ABS樹脂 寸法(mm)90×30×20 質量(g)34 録音時間15秒 アズワン品番7-6470-01 アラーム音声再生・本体振動
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★一つ一つのケースが大きい大容量タイプです。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)65×283×26 質量(g)160 (電池含まず) 電源単4乾電池×2個(別売) 内寸法(mm)27×36×16 アラームセット時間最大23時59分 アズワン品番8-544-01 音量(dB)アラーム:約80~90
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

先端から徐々に歯の間に入れて開口します。
材質ポリサルフィン 寸法(mm)105×50×20 質量(g)20
1個ほか
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質支柱/アルミニウム 質量(kg)0.7 サイズ(全長)625×(測定部)290×(厚み)60mm 測定範囲(mm)350~800 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 最小目盛1mm アズワン品番8-1226-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。
適合8-4905-02~06、8-4906-01~03、8-4904-01 寸法(mm)Φ30×150 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品収録語一覧カード×1枚、イラストカード×22枚、ネックストラップ×1本 寸法(mm)60×45×130 質量(g)約145 周波数(Hz)(規準)1000(純音) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 機能音圧切り替えスイッチ(純音)/35・45dB、言葉選択スイッチ/単語×10種・質間×6種(音量調節つまみ付き) アズワン品番8-2698-01 音響パワーレベル(dB)最大70
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

翻やくん(デジタルペン)で、コミュニケーションブックのテキストをタッチすると外国語で翻訳されます。 OTC医薬品販売時に用いる文言に幅広く対応しています。 付属のポスターを使用することで、店頭での外国語対応が可能なことが告知できます。 外国人患者さんの対応に役立ちます!
セット内容デジタルペン(マイクロSDカード内蔵)×1本、OTC医薬品販売外国人コミュニケーションブック×1冊、店内・店外用ポスター、カンタンご利用ガイド×1部 寸法(mm)【タッチペン】130×35×35 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 言語表示米国英語・英国英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・北京語・広東語・韓国語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・スペイン語・ポルトガル語・日本語 アズワン品番7-3642-01
1冊
69,900 税込76,890
8日以内出荷

仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質ABS樹脂 測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式2波長分光測光法 表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります