息を吹き込むとその力に応じた6段階のLEDランプが光ります。先端に吹き戻しを付け替えても使用できます。
セット内容本体、吹き口キャップ、充電器セット、除菌剤スプレー
寸法(mm)約50×140×37
測定範囲12cmH2O~150cmH2O
質量(g)52
電源リチウムポリマー充電池(AC100-240V 0.6A)
充電器電圧(V)AC100-240、50/60Hz、0.6A
接続端子充電器:USB Type-Cプラグ
アズワン品番7-5528-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
6日以内出荷
パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X)
付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル
質量(g)約318
電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz)
番号T0855/GAS
本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く)
ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ
アズワン品番69-7683-06
防水性防水・防滴:未対応
ストレージ約64GB
1個
¥34,998
税込¥38,498
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。