代表的なウイルスに優れた効果を発揮します。光触媒不使用なので光のない場所でも有効です。細菌に対する抗菌性もあります。糊残りがしにくく施工しやすいエアフリー糊を採用しました。SIAAの安全性基準に適合しています。
用途テーブル天板、什器、システムパネル等の室内用途
粘着タイプ透明強粘再剥離エアフリー
基材厚さ(μm)140
仕様10cm計測メモリ付き
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)130
タイプオイレンブルヒ式
アズワン品番0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
仕様目盛付き(10mL単位)
材質ステンレス(SUS304)
容量(mL)60
口径×高さH(mm)Φ52×52
アズワン品番0-1715-01
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌々日出荷
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)265×410×105
容量(mL)1300
耐熱温度(℃)100
アズワン品番8-2498-02
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
室内・屋外と使う場所を選びません。
大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。
前押し・後引きどちらでも使用できます。
キャスター径(Φmm)130
仕様500Lボンベ用
材質スチール
質量(kg)約4
内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200
アズワン品番0-6501-01
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
飛沫感染対策に適した自立式透明パネルです。下部には書類等受渡し用の切欠きがあります。(サイズ:幅430mm×高さ75mm)サイズは高さ650mmと950mmの2種類ございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×305×650
材質PET
アズワン品番64-1204-82
1枚
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
飛沫感染対策に適した自立式透明パネルです。下部には書類等受渡し用の切欠きがあります。(サイズ:幅430mm×高さ75mm)サイズは高さ650mmと950mmの2種類ございます。
材質PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×305×950
アズワン品番64-1204-83
1枚
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE
アズワン品番69-8261-29
1箱(260本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE
アズワン品番69-8261-22
1箱(260本)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
収納数40冊(背幅28mm)
仕様鍵付き扉タイプ
材質ステンレス(SUS304・443CT)
質量(kg)37
キャスター約Φ100mmウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×380×1130
アズワン品番8-8210-01
1個
¥376,200
税込¥413,820
30日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9685-17
1個
¥879
税込¥967
10日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE
アズワン品番69-8261-34
1箱(40本)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE
アズワン品番69-8261-27
1箱(40本)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
材質アクリル樹脂発泡体
寸法(mm)200×300
アズワン品番0-9229-01
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
仕様組み立て式(要工具)
付属品バスケット(浅型大2個・深型中3個)
材質マット部/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、脚部/角型スチールパイプ
高さ(mm)810
内寸法(mm)530×1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×630×960
アズワン品番0-1603-01
1台
¥97,900
税込¥107,690
12日以内出荷
アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
寸法(mm)300×455×20
質量(g)1000
セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)
アズワン品番7-652-01
1セット
¥61,700
税込¥67,870
当日出荷
組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01~07)が使用可能です。
材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA
アズワン品番67-6595-42
1式
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。