2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
キャスターΦ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
有効内寸法(mm)(脱衣カゴ)260×380×165
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン
寸法(mm)613×505×H1538
キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
アズワン品番65-0260-98
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
積載荷重(kg)45
キャスター径(Φmm)100
折りたたみ寸法(mm)950×320×H1043
材質SUS304(18-8ステンレス)
キャスター自在×4(二輪ストッパー付)
外寸(mm)950×456×H874
棚間隔(mm)303
色シルバー
アズワン品番61-7954-75
1個
¥156,500
税込¥172,150
4日以内出荷
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスターエラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
材質ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)25.4
足パイプ径(Φmm)25.4
ストレッチャーやベッドでの患者様の移動の際にベット柵にメラサキュームを容易に固定することができるため、最少人数での移動が可能です。道具を使わず取り付けができ、安定性に優れています。ベッド棚の内側・外側どちら向きにも取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.7
本体寸法(mm)297×260×545
アズワン品番7-9366-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪)
棚板耐荷重(kg)10
組み立て式(要工具)。
材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25.4
4輪ストッパー付きです。
材質SUS304
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)10
色シルバー
耐荷重(kg)10/棚
キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番4-5118-01
1個
¥65,340
税込¥71,874
13日以内出荷
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)【天板・棚板】10以下
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×850
折りたたみ時幅(mm)170(自立可)
足パイプ径(Φmm)25
医療 の新着商品
封印シール・不正開封防止シール・改ざん防止用セキュリティラベル「MT-Security・封印シール+開封厳禁」印刷:白1色 100枚入 MT-F2060シリーズ
MTセキュリティジャパン
税込¥2,968
¥2,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。