1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-7394-33
1個
738 税込812
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング