注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・前面ロック付)
材質スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミ
タイプ20床用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×600×1702
付属トレー数20
トレー外寸(mm)W300×D400×H112
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)100(前輪ストッパー付)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×440×800~1115
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)485×435
ややコンパクトサイズで、ベッドサイドでも操作しやすいPCカートです。
天板高さが調整できます。
下段の落とし込みタイプトレーは取り外して洗浄も可能です。
付属品浅型トレー(300×400×47mm)×1個、深型トレー(300×400×112mm)×1個、下段トレー(408×292×40mm)×1個
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂
寸法(mm)495×440×800~1080
キャスターΦ100mm(ストッパー2個付き)・静音仕様
天板寸法(mm)485×435(配線孔2個付き)
キャスター径(Φmm)100
ICカードまたはテンキーで解除できます。セキュリティと即応性を両立させた、キー不要の救急カート。KC-1330、KC-1340は300mm×400mmのミキシングトレーをヨコ収納できます。KC-1331は600×400mmのテイスウトレーをヨコ収納できます。開閉履歴をメモリーでき、法的管理が必要な医薬品も収納できます。
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。