医療 :「医療 用スケール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1式(3枚)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。
表示範囲(℃)終了
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)
本体質量(kg)約 2.2
文字高(mm)26
対応iPhone/Android
通信方式Bluetooth Low Energy technology
メモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)
電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)
計量範囲0~20kg
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)
色アイボリー
測定範囲0~20kg
材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)20
電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
文字高(mm)26
最小目盛5g
データメモリ前回体重・前回授乳量
保証期間1年
最大計量(kg)20
最小目盛(g)5
電池寿命約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。