メディシーツ ブルー 100×210cm 1個 10枚入オオサキメディカル7日以内出荷
強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(cm)100×210アズワン品番69-4867-29
メディシーツ ロール ブルー 100cm×100mオオサキメディカル5日以内出荷
強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。使用用途に合わせた長さに、ハサミでカットできます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×100アズワン品番69-4867-30
メディシーツ ブルー 100×120cm 1個 10枚入オオサキメディカル7日以内出荷
強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(cm)100×120アズワン品番69-4867-26
メディシーツ ブルー 50×60cm 1個 10枚入オオサキメディカル7日以内出荷
強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(cm)50×60アズワン品番69-4867-24
メディシーツ ブルー 100×180cm 1個 10枚入オオサキメディカル7日以内出荷
強度に優れた不織布にラミネート加工を施しているため、寝返りやシーツ交換時にも破れにくく、湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に適しています。防水面に色が付いているため、吸水面と防水面を見分けやすいです。使用用途に合わせて豊富なサイズバリエーションから選択できます。コンパクトに折りたたまれているため、保管しやすく持ち運びにも便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(cm)100×180アズワン品番69-4867-28
オオサキ ホルダー用マグネットオオサキメディカル6日以内出荷
処置用シーツホルダー
ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。
衛生的に使用可能
短時間でかんたんに使用可能
選べる設置方法
安全性を考慮した設計
オオサキ ロールシーツホルダー80cm用ベルトオオサキメディカル6日以内出荷
処置用シーツホルダー
ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。
衛生的に使用可能
短時間でかんたんに使用可能
選べる設置方法
安全性を考慮した設計
オオサキ ロールシーツホルダーオオサキメディカル6日以内出荷
処置用シーツホルダー
ディスポロールシーツが衛生的で簡単に使用できる、専用ホルダーです。
衛生的に使用可能
短時間でかんたんに使用可能
選べる設置方法
安全性を考慮した設計
材質本体:ポリプロピレン、ネジ:ステンレス鋼、芯棒:ポリ塩化ビニルサイズ80cm用直径×幅W(mm)適合:130×800以下寸法(cm)85×17×17
ディスポロールシーツオオサキメディカル6日以内出荷
用途にあわせてカットして使用できる、ロールタイプの吸水・防水シーツ
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重ラミネートしています。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
用途にあわせてカットすることができます。
滅菌パウチ付帝切ドレープCオオサキメディカル6日以内出荷
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
寸法(cm)(メインドレープ)210×300、(穴・異形型)最大幅25×最大長20、(パウチドレープ)72×72・穴42材質不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000048医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌パウチ付帝切ドレープ R2130オオサキメディカル6日以内出荷
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
緊急時にもすぐに対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
R2130のメインドレープは撥水加工です。
寸法(cm)(メインドレープ)210×300、(穴・台形型)上辺10・下辺20×長さ24、(パウチドレープ)上辺55・下辺75×長さ65付属品オイフテープ4枚材質不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000049医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌パウチ付帝切ドレープオオサキメディカル¥32,980税込¥36,278
1箱(1枚×5袋)
6日以内出荷
メインドレープとパウチドレープを一体化させた、滅菌済帝王切開用ドレープです。
メインドレープとパウチドレープが一体化されているため、緊急時にもすぐ対応ができ、迅速な処置が行えます。
パウチにより、羊水・血液などで床を汚染することなく手術ができます。
メインドレープは吸水・防水加工です。
寸法(cm)(メインドレープ)200×300、穴Φ25、(パウチドレープ)72×84医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000062医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌オオサキドレープRオオサキメディカル¥18,980~税込¥20,878~
1箱(50枚)ほか
11日以内出荷
撥水タイプの滅菌済ドレープです。
綿布に比べて発塵が少なく、手術時の使用に最適です。
長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
滅菌オオサキドレープFオオサキメディカル¥15,980~税込¥17,578~
1箱(50枚)ほか
11日以内出荷
吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。
綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。
長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
MSBプリコーションセットCVオオサキメディカル¥24,980税込¥27,478
1ケース(10袋)
6日以内出荷
マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。
CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。
ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。
CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。
CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055
滅菌スコープワイパーXオオサキメディカル6日以内出荷
硬性鏡や軟性鏡先端に付着して視界を妨げる水滴のみならず、脂肪滴・蛋白などの頑固な汚れまでもストレスなく除去できる極細繊維の不織布ワイパーです。
リントフリー性の高い長繊維不織布を使用し、レンズ表面への脱落繊維の付着がほとんどありません。
万一体内に挿入し残遺した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
セルロース100%の不織布を使用しているため、溶出などがありません。
エンドワイパーXオオサキメディカル¥16,980税込¥18,678
1箱(1本×20袋)
6日以内出荷
ポート内腔の汚れを簡単に除去してカメラ再挿入時の汚染を防ぐワイパーです。
吸収性に優れている為、ポート内腔の血液をしっかり吸収します。
リントフリー性の高い素材を使用している為、脱落繊維がほとんどありません。
やわらかい不織布素材のため、万一臓器と接触した場合でも、臓器を傷つけにくくなっています。
万一体内に遺残した場合でもレントゲン撮影により位置が特定できます。
使用方法(1)滅菌バッグから清潔に取り出します。(2)トロッカー内筒の長さから挿入する長さの目安を計ります。(3)2で計った長さを目安にして、トロッカーに差込み、2~3度上下させて、内腔の血液などを拭き取ります。(4)回転させながら差し込むと、効果的に拭き取れます。反対側も使用することができます。長さ(cm)25
滅菌パテスポンXオオサキメディカル6日以内出荷
手術時に邪魔となる目的外臓器を圧排し、術野を確保する臓器圧排用スポンジです。
弾力性のあるスポンジが、目的外臓器を効果的に圧排し、術野を確保します。
やわらかいスポンジ素材のため、臓器を傷つけません。
表面をガーゼで被覆しているため、臓器に対してズレにくく、また、鑷子や鉗子などで挟んでも、スポンジがちぎれることがありません。
圧排対象臓器や、患者の体型に合わせて、4サイズから選べます。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
滅菌ラップ(青色)で包んである為、清潔に取り扱うことができます。
使用方法(1)滅菌袋を開封し、滅菌ラップに包まれた本品を取り出します。清潔野で滅菌ラップを展開して本品を取り出します。(2)本品に滅菌済生理食塩水を含ませ、適度な湿潤状態となるように軽くしぼります。(3)適宜、目的外臓器を圧排します。(4)使用後は本品を確実に取り出し、遺残防止のためのX線撮影により、体内に本品が残されていないことを確認してから閉腹します。材質(本体)ポリウレタン、綿、(X線造影糸)固定材/ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、造影剤/硫酸バリウム、着色剤/カーボンブラック、(紐)綿医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000079医薬品医療機器等法一般医療機器
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
テープキットTES税込¥43,978¥39,980