医療 :「医療用ペン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品簡易スケール
インク色パープル
松吉医科器械コード24-6031-00
1パック(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128
質量(g)約50
電源単4乾電池×2コ(付属)
電球2.2Vニップル球(0.25A)
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
肌に違和感を与えない柔らかな素材。
ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。
ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
制菌素材アクアベル(SEKマーク赤ラベル)を使用していますので、菌を繁殖・増殖させずに衛生的です。汚れや水分の拭き取りが簡単なPVCレザー製で、アルコール清拭もできます。また耐光性にも優れ、紫外線殺菌ディスペンサーでも使用可能。厚めのスポンジ底ですので、耐久性に優れ、履き心地もソフトです。裏面はすべりにくく、消音効果のあるPVC素材を使用。
サイズ(cm)27
材料ポリ塩化ビニール(制菌アクアベル)
松吉医科器械コード24-2700-00
エプロン・手袋・マスクなどをまとめて保管できます。
全面が大きく開いているので出し入れが簡単です。
ネジ取付タイプ(取付穴4か所)。
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。