ペディケアマットレス専用カバー
材質【専用カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
アズワン品番64-3252-86
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ホスピタマットレス900専用カバーです。
仕様900専用カバー
材質【専用カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)
アズワン品番64-3252-80
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
本数【エアセル】20本
エアマットレス内部のひえを防ぎます。3段階の調節ができるコントローラーが付いています。エアセルとベースマットの間にセットします。身体を温めるための暖房機能ではありません。所定以外の場所には取り付けないでください。
材質カバー/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌)、中身/ポリエステル100%、コントローラー/ABS樹脂
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)40W
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×600×10
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
本数【エアセル】24本
骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。
セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
電源AC100V 50/60Hz 12W
電源コード(m)4
15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに。内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。ベッドの背上げを行う機能ではありません。「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。
セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246
質量(kg)【エアーポンプ】3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)12W
電源コード(m)4
材質【専用カバー】上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮・はっ水加工)、下面/ナイロン(すべり止め加工)
安全で使いやすい専用カバーです。
材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防炎)
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203
電源コード(m)4
材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/(側面・下面)ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、(すべり止め部)ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
本数【エアセル】25本
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
質量(kg)【ポンプ】2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209
電源コード(m)4
本数【エアセル】25本
専用カバーはカバー上の菌の増殖を抑える制菌加工の防水シーツです。体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)、下面/ナイロン(すべり止め加工)
清拭可能な防水カバー。制菌加工(SEK赤ラベル)を施しており菌の繁殖を抑えます。
材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮)
足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
沈み込みを抑えて寝返りや起き上がりをサポート。
4種類・4層構造ウレタンフォームです。
Sラインを保持して快適な寝心地を実現。
左右両サイドには高硬度ウレタンフォームの「アクティブフレーム」を採用し、端座位の安定を実現。
厚さ(cm)10
材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)、下面/ナイロンオックス
設置方法【マットレス】交換タイプ
抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性能、AクラスのQOLを実現するウレタンフォームマットレス。寝返りや起き上がり、端座位や離床時の体重移動が楽に行えます。同じ高反発ウレタンフォームの中でもキュオラは跳ね返す力に優れた高弾性フォームを使用しています。部位別にディンプルの深さを変えることで、頭部・足部は「柔らかく」腰部は「しっかり」支持。身体に負担の少ない良い姿勢を保ちます。丸洗いができて、80℃の高温乾燥も可能です。
材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮)、下面/ナイロンオックス
設置方法【マットレス】交換タイプ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。