絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(3)
ブランド
- 日本精密測器
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,881)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,476)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,216)
- 松吉医科器械(1,161)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(622)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- ケルン(323)
- コロプラスト(312)
- ブランドをもっと見る

上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ
日本精密測器¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)弁仕様自動急速排気弁保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)本体質量(g)約331(付属品含まない)測定方式減圧中測定測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)測定方法オシロメトリック法保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)10~40加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96アズワン品番63-5595-69保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)測定可能:約22-32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計
日本精密測器(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ESH(欧州高血圧学会臨床精度試験)に合格しています。エムカフ搭載で手首の2本の動脈にピタリと密着しますので、弱い脈波でも感知します。測定中に検出された脈波リズムの乱れをキャッチし、お知らせする機能付きです。付属品キャリングバッグ仕様腕帯:エムカフ測定範囲(圧力)最高/50~250mmHg、最低/40~180mmHg、(脈拍)40~160拍/分質量(g)約110電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×27測定方法オシロメトリック法機能平均値、血圧分類(レベル)表示、体動表示、脈間隔変動マーク、脈拍血圧同時表示、ファジィ制御加圧、脈圧表示(最高・最低血圧による管理)、時計機能、自動電源オフ電池寿命300回アズワン品番8-6402-01メモリー機能60回×2医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00074000適合手首周(cm)12.5~22.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ
日本精密測器¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE型式DS-G10色ホワイト質量(g)約336(付属品含まず)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)表示方式15桁液晶表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3測定方法オシロメトリック法機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000測定部位上腕式適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器